SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
18 articles ont été trouvés
Taille de chaîne80Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
TSUBAKI
80SSRB ; 80SS RIV
Roller Chain; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
91,78 $ / Pied
DISPONIBLE
120

QTÉ

TSUBAKI
80CL ; RS80 LIAISON DE CONNEXION TYPE COTT
Chain Link; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
7,04 $ / Chaque
DISPONIBLE
384

QTÉ

TSUBAKI
H80B12 ; SPROCKET SB 1IN
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.332" Outside Diameter; 3.864" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
66,04 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

TSUBAKI
80RB ; 80 RIV
Roller Chain; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
39,06 $ / Pied
DISPONIBLE
1438

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
80B17 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 17T 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.949" Outside Diameter; 5.442" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
79,02 $ / Chaque

QTÉ