RENOLD
80 RIV 50FT CHAINE A ROULEAUX
Roller Chain; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.128" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
39,06 $ / Pied
DISPONIBLE
TSUBAKI
80SSRB ; 80SS RIV
Roller Chain; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
91,78 $ / Pied
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
80Q21H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 21T HT BORE FOR Q BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.235" Outside Diameter; 6.71" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
135,74 $ / Chaque
DISPONIBLE
RINGBALL
80H OFFSET LK ; ROULEAU CHAINE LIEN DE RATTACHEMENT
Chain Link; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.157" Plate Thickness; 0.945" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
5,50 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
80BB12H 3/4 IDLER SPROCKET ; 1" P 12T HT BALL BRG 3/4" BORE
Roller Chain; 3/4" Bore; 80 Chain Size; 12 Teeth; Ball Bearing; 1" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
137,66 $ / Chaque
DISPONIBLE