MARTIN SPROCKET & GR
80B17 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 17T 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.949" Outside Diameter; 5.442" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
80B36 OBSOLÈTE NE PAS UTILISER 08/21 ; ROULEAU CHAINE ASM
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.03" Outside Dia; 11.471" Pitch Dia; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain Chain Type; No Keyway; Steel Material; 3-1/4" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI