MARTIN SPROCKET & GR
80H10H ROLLER CHAIN SPROCKET ; MST SINGLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.678" Outside Diameter; 3.236" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; H Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80B10 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 10T 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.678" Outside Diameter; 3.236" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR 80BS10H X 1-1/2 3/8X3/16 KW
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 80 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.678" Outside Diameter; 3.236" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI