SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
9 articles ont été trouvés
Taille de chaîne80Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsNombre de dents15
MARTIN SPROCKET & GR
80BS15 1 3/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 15T 1-3/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-3/4" Bore; 80 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.304" Outside Diameter; 4.81" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
92,06 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
80SK15 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 15T BORE FOR SK BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.304" Outside Diameter; 4.81" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SK Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
105,42 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
80B15 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 15T 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.304" Outside Diameter; 4.81" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
61,82 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
80BTB15H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 15T HT BORE FOR 1615 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.304" Outside Diameter; 4.81" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1615 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
132,84 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
80BS15 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 15T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 80 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.304" Outside Diameter; 4.81" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
92,06 $ / Chaque

QTÉ