SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
143 articles ont été trouvés
Taille de chaîne80Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
MARTIN SPROCKET & GR
80BS12 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 12T 1-1/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 80 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.332" Outside Diameter; 3.864" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
71,02 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

TSUBAKI
80SSRB ; 80SS RIV
Roller Chain; 80 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
91,78 $ / Pied
DISPONIBLE
120

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
80BTB45 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 45T BORE FOR 2517 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.901" Outside Diameter; 14.336" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
329,90 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
80BS15 1 3/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 15T 1-3/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-3/4" Bore; 80 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.304" Outside Diameter; 4.81" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
92,06 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
80BB12H 3/4 IDLER SPROCKET ; 1" P 12T HT BALL BRG 3/4" BORE
Roller Chain; 3/4" Bore; 80 Chain Size; 12 Teeth; Ball Bearing; 1" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
137,66 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ