MARTIN SPROCKET & GR
80BS30 2 3/16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 30T 2-3/16" BORE
Roller Chain Sprocket; 2-3/16" Bore; 80 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.114" Outside Diameter; 9.567" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80SF30 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 30T BORE FOR SF BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.114" Outside Diameter; 9.567" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SF Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
H80Q30 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; 1" P 30T HT BORE FOR Q BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.114" Outside Diameter; 9.567" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI