SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
8 articles ont été trouvés
Taille de chaîne80Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
MARTIN SPROCKET & GR
80Q21H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 21T HT BORE FOR Q BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.235" Outside Diameter; 6.71" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
135,74 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

TSUBAKI
80CB ; 80 COT
Roller Chain; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
44,88 $ / Pied
DISPONIBLE
10

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
80SK19 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 19T BORE FOR SK BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.593" Outside Diameter; 6.076" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SK Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
149,48 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

BROWNING
HN80B13 TENDEURS/RELAIS ; 13 TEETH 80 ANSI 4.66" OD
Roller Chain; 1" Bore; 80 Chain Size; 13 Teeth; Needle Bearing; 1" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
391,26 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
80BS30 2 7/16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 2-7/16" BORE 80 CHAIN 30 TEETH 1 ROW
Roller Chain Sprocket; 2-7/16" Bore; 80 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.114" Outside Diameter; 9.567" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
219,14 $ / Chaque

QTÉ