MARTIN SPROCKET & GR
80B15 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 15T 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.304" Outside Diameter; 4.81" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
61,82 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
80B10 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 10T 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.678" Outside Diameter; 3.236" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
DS80A13 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 13T 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 13 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.657" Outside Diameter; 4.179" Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80B22 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 22T 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.555" Outside Diameter; 7.027" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80A36 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 36T 1-3/16" MIN PLAIN BORE A PLATE
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.03" Outside Diameter; 11.471" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI