TSUBAKI
80OL ; RS80 LIAISON DECALEE
Chain Link; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
15,44 $ / Chaque
DISPONIBLE
MORSE INDUSTRIAL
80H C/L C/P S/F CHAIN OFFSET LINK ; 80 CHAIN 1" PITCH COTTERED
Chain Link; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 0.934" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80BS11HT 1 1/2 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 11T HT 1-1/2" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 80 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.006" Outside Diameter; 3.55" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI