SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
15 articles ont été trouvés
Taille de chaîne80Nombre de dents112
MARTIN SPROCKET & GR
80C112 ROLLER CHAIN SPROCKET ; B AND C STYLE-WELDED
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 112 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 36.241" Outside Diameter; 35.655" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 294,36 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
80A112 ROLLER CHAIN SPROCKET ; A PLATE
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 112 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 36.241" Outside Diameter; 35.655" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 229,64 $ / Chaque

QTÉ

BROWNING
80S112 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; NON-RETURNABLE SPLIT TAPER
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 112 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 36.241" Outside Diameter; 35.655" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; S1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
2 870,04 $ / Chaque

QTÉ

SKF
PHS 80-1A112 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 112 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 36.241" Outside Diameter; 35.655" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 708,12 $ / Chaque

QTÉ

SKF
PHS 80-1C112 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 112 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 36.241" Outside Diameter; 35.655" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 713,56 $ / Chaque

QTÉ