SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
6 articles ont été trouvés
Taille de chaîne80-2Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
MARTIN SPROCKET & GR
D80B11H ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 11 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.006" Outside Diameter; 3.55" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
190,38 $ / Chaque

QTÉ

TSUBAKI
80-2CLSC ; 80-2 MAILLON CONN SC TYPE
Chain Link; 80-2 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
17,73 $ / Chaque

QTÉ

DIAMOND CHAIN
80-2C-10FT ; D0050 ; ROLLER CHAIN
Roller Chain; 80-2 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI

QTÉ

DIAMOND CHAIN
80-2 DOFF LINK ; W1238 ; ROLLER CHAIN OFFSET LINK
Chain Link; 80-2 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
39,63 $ / Chaque

QTÉ

TSUBAKI
TSUBAKI 80-2H LOT C/L SF CP
Chain Link; 80-2 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI

QTÉ