MARTIN SPROCKET & GR
D80B15H ROLLER CHAIN SPROCKET ; ROUGH BORE 80-2 CHAIN 15T 2 ROW
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.304" Outside Diameter; 4.81" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D80B18H ROLLER CHAIN SPROCKET ; ROUGH BORE 80-2 CHAIN 18T 2 ROW
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.271" Outside Diameter; 5.759" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D80B13H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 13T HT DOUBLE 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 13 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.657" Outside Diameter; 4.179" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D80ATB18H ROLLER CHAIN SPROCKET ; TAPER BUSH DOUBLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.271" Outside Diameter; 5.759" Pitch Diameter; A-No Hub; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D80B11H ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 11 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.006" Outside Diameter; 3.55" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI