MARTIN SPROCKET & GR
D80Q15H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 15T HT DOUBLE BORE FOR Q BUSH
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.304" Outside Diameter; 4.81" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q2 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D80R24H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 24T HT DOUBLE BORE FOR R BUSH
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.196" Outside Diameter; 7.661" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; R1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI