TSUBAKI
C2050NPRB ; C2050NP RIV
Roller Chain; C2050 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
C2050SSRB ; C2050SS RIV
Roller Chain; C2050 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DRIVES
C2050 RIV 10FT ; PETIT PITCH PRECISION CHAINE 10FT/BOX
Roller Chain; C2050 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.376" Roller Width; 0.079" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DIAMOND CHAIN
C2050-1RNP-10FT ; D0400 ; ROLLER CHAIN
Roller Chain; C2050 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI