SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
4 articles ont été trouvés
Taille de chaîneC2050Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsDiamètre de rouleau - Millimètres10.16
TSUBAKI
C2052CL ; C2050 PLEIN LIAISON CONNEXION SC TYPE
Chain Link; C2050 Chain Size; Spring Clip; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
6,15 $ / Chaque

QTÉ

DIAMOND CHAIN
C2050-1 SC CO LINK ; D5349 ; ROLLER CHAIN CONNECTING LINK
Chain Link; C2050 Chain Size; Spring Clip; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
4,35 $ / Chaque

QTÉ

TSUBAKI
TSUBAKI C2050AS 152.5IN INCL A1 C/L
Roller Chain; C2050 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; 600 Stainless Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
Le numéro de pièce BDI

QTÉ

TSUBAKI
TSUBAKI C2050AS 177.5IN INCL A1 C/L
Roller Chain; C2050 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; 600 Stainless Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
Le numéro de pièce BDI

QTÉ