TSUBAKI
TSUBAKI C2102H COT 1L/A-1 EV P 10'
Roller Chain; C2102 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.126" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MORSE INDUSTRIAL
C2102H RIV 10FT CHAINE ROULEAUX ; NON-RETURNABLE DBL INCLIN 10FT/BOX
Roller Chain; C2102 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.166" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
C2102HOL ; C2102H DECALE LIAISON
Chain Link; C2102 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.126" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHC C2102-O/L ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Chain Link; C2102 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 0.157" Plate Thickness; 1.181" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
PHC C2102H-O/L ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Chain Link; C2102 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 0.157" Plate Thickness; 1.181" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI