NSK
3307B-2ZTNC3 ANGULAR CONTACT BALL BRG ; 2-ROW
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 34.9MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
151,18 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
3205 A-2RS1 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; 25MMX52MMX20.6MM
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
111,68 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
3203B-2RSTNC3 ANGULAR CONTACT BALL BRG ; 17MM BOREX40MM ODX17.5MM W 2-ROW
Angular Contact Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 17.5MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
65,36 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
7206 BEP ANG CONTACT BALL BRG ; SIMPLE LIGNE BILLE SUPPORT
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 16MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
109,81 $ / Chaque
DISPONIBLE
INA
ZKLF1255-2RS-XL VIS A BILLES RLT ; NON-RETURNABLE 12MM BORE 55MM OD 25MM
Angular Contact Ball Bearing; 12MM Bore; 55MM Outside Diameter; 25MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 60 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 270,11 $ / Chaque
DISPONIBLE