BROWNING
YSB12B18-40 BEVEL/MITER GEAR ; NON-RETURNABLE
Bevel Gear; 1-1/2" Pitch Dia; 12 DP; 0.6" Face Width; Rough Bore; 18 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 9/16" Max Bore; 1-1/4" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40B18 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 18T 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.136" Outside Diameter; 2.879" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50B18 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 18T 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.919" Outside Diameter; 3.599" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI