SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
6 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsNombre de dents20
MARTIN SPROCKET & GR
40B20 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 20T 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.457" Outside Diameter; 3.196" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
29,70 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

BOSTON GEAR
HB820L HELICOIDAL ENGRENAGE ; BRONZE
Helical Gear; 1" Bore; 2-1/2" Pitch Diameter; 8 Transverse DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 20 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Left Hand; 2" Hub Diameter; Bronze
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
480,16 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
D60B20H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 20T HT DOUBLE 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 20 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.186" Outside Diameter; 4.794" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
179,00 $ / Chaque

QTÉ

BOSTON GEAR
HB820R HELICOIDAL ENGRENAGE ; BRONZE
Helical Gear; 1" Bore; 2-1/2" Pitch Diameter; 8 Transverse DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 20 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Right Hand; 2" Hub Diameter; Bronze
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
480,16 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50BS20HT 3/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; BORE TO SIZE HARDENED TEETH
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 50 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.321" Outside Diameter; 3.995" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
86,82 $ / Chaque

QTÉ