SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
1,408 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
CLARKSON OSBORN
ZD52012 ; 3/16 FORET CT HY MACONNERIE
Masonry Drill Bit; Carbide; Tipped Hyper
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
2,12 $ / Chaque
DISPONIBLE
9

QTÉ

RENOLD
40 GY O/L 2P OFFSET LINK
Chain Link; 40 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.309" Roller Width; 0.061" Plate Thickness; 0.441" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
12,44 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ

TSUBAKI
35-2CL ; 35-2 MAILLON CONN
Chain Link; 35-2 Chain Size; Spring Clip; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
6,31 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

RINGBALL
1604 2RS ; DEEP GROOVE BALL BEARING
Single Row Ball Bearing; 3/8" Bore; 7/8" Outside Diameter; 11/32" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
3,43 $ / Chaque
DISPONIBLE
7

QTÉ

CLARKSON OSBORN
DR02030 ; 15/32 HSS FORET DE PRODUCTION
Jobber Drill Bit; 15/32" Drill Size; HSS Two-Tone; DR02
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
18,14 $ / Chaque
DISPONIBLE
58

QTÉ