SKF
3309 A-2RS1/C3 ; DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT
Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 39.7MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
428,08 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
6002DDU DEEP GROOVE BALL BRG ; 15MM BOREX32MM ODX9MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 32MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
19,62 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
MRC.5215CZZ ; CONTACT ANGULAIRE ROULEMENT A BILLES
Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 41.3MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
3206 A-2RS1 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; 30MMX62MMX23.8MM
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.8MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
MRC.5307CZZ DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; NON-RETURNABLE 35MMB 80MMOD 34.9MM WD
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 34.9MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI