NSK
3304BTNC3 ANGULAR CONTACT BALL BRG ; 2-ROW
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 52MM Outside Diameter; 22.2MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
65,98 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
1308 ETN9 SELF ALIGNING BALL BRG ; 40MM BORE 90MM OD 23MM IR WD
Self Aligning Ball Bearing; 40MM Bore; Shaft Mount; 90MM Outside Diameter; 23MM Inner Race Width; 23MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
163,68 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
6208NR DEEP GROOVE BALL BRG ; 40MM BOREX80MM ODX18MM W SR OPEN 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
50,06 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
3311BTNC3 ANGULAR CONTACT BALL BRG ; 55MM BOREX120MM ODX49.2MM W 2-ROW
Angular Contact Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 49.2MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
371,88 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
3309 A/C3 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; 45MM IDX100MM ODX39.7MM WD DBL ROW
Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 39.7MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
313,50 $ / Chaque
DISPONIBLE