MARTIN SPROCKET & GR
40BS17 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 17T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.974" Outside Diameter; 2.721" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
30,86 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
60BS17 1 1/2 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 17T 1-1/2" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 60 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.462" Outside Diameter; 4.082" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BS17 7/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 1T 7/8" BORE
Roller Chain Sprocket; 7/8" Bore; 50 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.718" Outside Diameter; 3.401" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BS17HT 1 1/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 17T HT 1-1/8" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/8" Bore; 50 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.718" Outside Diameter; 3.401" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40BS17 7/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 17T 7/8" BORE
Roller Chain Sprocket; 7/8" Bore; 40 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.974" Outside Diameter; 2.721" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI