SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
1 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsTaille de filetageM125 X 2
ROD ENDS MECHANICAL
KM 25 ; ECROU DE BLOCAGE
160MM Outside Diameter; 21MM Nominal Thickness; M125 X 2 Thread Size; 123.701MM Thread Pitch Diameter Min; 123.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-25 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI

QTÉ