KOYO
CRSB 16 ; CAM FOLLOWER STUD SEALED
Cam Follower Bearing; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
30,70 $ / Chaque
DISPONIBLE
MCGILL
CYR 1 S CAM FOLLOWER BEARING ; 5/16" BORE 1" RLR DIA 5/8" RLR WD
Cam Follower Bearing; 5/16" Bore; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
35,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
RENOLD
140 C/L TYPE 107 CONNEXION LIAISON
Chain Link; 140 Chain Size; Riveted; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.221" Plate Thickness; 1.663" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
140HTOL ; 140HT OFFSET LINK
Chain Link; 140 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.661" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
140HTRB ; 140HT RIV X 10FT LG
Roller Chain; 140 Chain Size; Riveted; 1-3/4" Chain Pitch; High Strength Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.221" Plate Thickness; 1.661" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI