SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
2 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsDiamètre de rouleau - Pouces0.25
TSUBAKI
RF06BCL ; RF06B CONN LINK
Chain Link; 06B Chain Size; Cottered; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
3,58 $ / Chaque
DISPONIBLE
69

QTÉ

TSUBAKI
RF06BRB ; RF06B CHAINE RIV
Roller Chain; 06B Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
14,66 $ / Pied
DISPONIBLE
90

QTÉ