NTN
6304LLB DEEP GROOVE BALL BEARING ; 20MM ID 52MM OD 15MM W DOUBLE SEALED
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
20,74 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
62206-2RS1 ; MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
95,77 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
6902VV DEEP GROOVE BALL BRG ; 15MM BOREX28MM ODX7MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 28MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
54,47 $ / Chaque
DISPONIBLE
NTN
6209LLB DEEP GROOVE BALL BEARING ; 45MM ID 85MM OD 19MM W DOUBLE SEALED
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
47,53 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
3208B-2RSTNC3 ANGULAR CONTACT BALL BRG ; 40MM BOREX80MM ODX30.2MM W 2-ROW
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 30.2MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
130,50 $ / Chaque
DISPONIBLE