KOYO
HK2016 ; NRB DRAWN CUP CAGED BEARING
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 20MM Bore; 26MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
9,02 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
35B19 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 19T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.472" Outside Diameter; 2.279" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
16,86 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
6905DDU DEEP GROOVE BALL BRG ; 25MM BOREX42MM ODX9MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 42MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
66,47 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
6017DDU DEEP GROOVE BALL BRG ; 85MM BOREX130MM ODX22MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 85MM Bore; 130MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
249,32 $ / Chaque
DISPONIBLE