MARTIN SPROCKET & GR
40BS40 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 40T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.653" Outside Diameter; 6.373" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
106,50 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
25B40SS ROLLER CHAIN SPROCKET ; STAINLESS STEEL-STK
Roller Chain Sprocket; 25 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.327" Outside Diameter; 3.187" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50B40 5/8 SS ROULEAU A PIGNON B INOX
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.316" Outside Diameter; 7.966" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60BS40 1 3/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; BORE TO SIZE FINISHED BORE
Roller Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 60 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.98" Outside Diameter; 9.56" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60BTB40 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 40T BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.98" Outside Diameter; 9.56" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI