SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
6 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsMéthode de montageRough BoreNombre de dents13
MARTIN SPROCKET & GR
08B13 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" PITCH 13T 10MM MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 59.131MM Outside Diameter; 53.06MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
34,72 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
06B13 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" PITCH 13T 10MM MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 06B-1 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 44.348MM Outside Diameter; 39.8MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
27,24 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60B13 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 13T 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.493" Outside Diameter; 3.134" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
28,90 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
35B13 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 13T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.746" Outside Diameter; 1.567" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
13,66 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40B13 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 13T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2-21/64" Outside Diameter; 2.089" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
17,46 $ / Chaque

QTÉ