MARTIN SPROCKET & GR
08B32 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" PITCH 32T 16MM MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 136.55MM Outside Diameter; 129.57MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60B32 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 32T 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.065" Outside Diameter; 7.652" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40B32 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 32T 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.376" Outside Diameter; 5.101" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI