MARTIN SPROCKET & GR
50B48 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 48T 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.911" Outside Diameter; 9.556" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40A48 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 48T 23/32" MIN PLAIN BORE A PLATE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.928" Outside Diameter; 7.645" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
25B48 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 25 CHAIN 48 TEETH 1 ROW
Roller Chain Sprocket; 25 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.964" Outside Diameter; 3.823" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI