SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
11 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsNombre de dents32
MARTIN SPROCKET & GR
35BS32 5/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 35 CHAIN 32T B-HUB ONE SIDE 5/8" FB
Roller Chain Sprocket; 5/8" Bore; 35 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.032" Outside Diameter; 3.826" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
63,32 $ / Chaque

QTÉ

BROWNING
YSM8F32HX1 BEVEL/MITER GEAR ; NON-RETURNABLE 1" BORE 4" PITCH DIA
Miter Gear; 1" Bore; 4" Pitch Dia; 8 DP; 0.84" Face Width; Finished Bore; 32 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 3" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
764,44 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
08B32 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" PITCH 32T 16MM MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 136.55MM Outside Diameter; 129.57MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
105,20 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60BS32 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 32T 1-1/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 60 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.065" Outside Diameter; 7.652" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
142,52 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60B32 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 32T 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.065" Outside Diameter; 7.652" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
90,18 $ / Chaque

QTÉ