SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
4,752 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
MARTIN SPROCKET & GR
1 B 48 SDS V-BELT SHEAVE ; 1 GROOVES 5.15" OD BUSHED
Transmission Pulley; 1 Grooves; 5.15" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; A | B Belt Series; 4.4" Pitch Minimum; 4.8" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
56,63 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

KOYO
HK2016 ; NRB DRAWN CUP CAGED BEARING
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 20MM Bore; 26MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
9,02 $ / Chaque
DISPONIBLE
31

QTÉ

NTN
6304LLB DEEP GROOVE BALL BEARING ; 20MM ID 52MM OD 15MM W DOUBLE SEALED
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
20,74 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
35B19 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 19T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.472" Outside Diameter; 2.279" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
16,86 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

GATES
3V315 ; SUPER HC COURROIE
V-Belt; 3V Series; 31-1/2" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
28,67 $ / Chaque
DISPONIBLE
19

QTÉ