MARTIN SPROCKET & GR
200M18 ROLLER CHAIN SPROCKET ; QD DOUBLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 200 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15.678" Outside Diameter; 14.397" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; M Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
200M20 ROLLER CHAIN SPROCKET ; QD DOUBLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 200 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17.285" Outside Diameter; 15.98" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; M Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
200M23 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 2-1/2" P 23T BORE FOR M BUSHING
Roller Chain Sprocket; 200 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 19.69" Outside Diameter; 18.36" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; M Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
200M21 ROLLER CHAIN SPROCKET ; QD DOUBLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 200 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 18.088" Outside Diameter; 16.775" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; M Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
120C60 ROLLER CHAIN SPROCKET ; B AND C STYLE-WELDED
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 60 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 29.522" Outside Diameter; 28.661" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI