SKF
6312-Z MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT ; NON-RETURNABLE
Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
6208-Z/C3 ; MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
3311 A-Z/C3 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; NON-RETURNABLE DOUBLE ROW
Angular Contact Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 49.2MM Width; 1 Metal Shield; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
309-ZNR MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT ; NON-RETURNABLE
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
6215 ZJEM DEEP GROOVE BALL BRG ; NON-RETURNABLE 75MMX130MMX25MM
Single Row Ball Bearing; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 25MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI