SKF
3205 A-2Z/C3 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; NON-RETURNABLE 25MMX52MMX20.6MM
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
3312 A-2Z/C3 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; NON-RETURNABLE 60MMB 130MMOD 54MM WD DR
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 130MM Outside Diameter; 54MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TIMKEN
5201KDD C4 Z5 FS50000 ; CONTACT ANGULAIRE DOUBLE RANG
Angular Contact Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 15.9MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage; 20 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
3306 A-2Z/C3 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; NON-RETURNABLE 30MMX72MMX30.2MM
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 30.2MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TIMKEN
5202KDD ; CONTACT ANGULAIRE DOUBLE RANG
Angular Contact Ball Bearing; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 15.9MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 20 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI