NSK
7310BYG ANGULAR CONTACT BALL BRG ; 50MM BOREX110MM ODX27MM W 1-ROW
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
361,32 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
3311 A/C3 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; 55MMX120MMX49.2MM
Angular Contact Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 49.2MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
495,28 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
3207 A/C3 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; 35MMX72MMX27MM
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 27MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
174,74 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
3313 A/C3 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; 65MMX140MMX58.7MM
Angular Contact Ball Bearing; 65MM Bore; 140MM Outside Diameter; 58.7MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
729,82 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
7214 BECBM ANG CONTACT BALL BRG ; SIMPLE LIGNE BILLE SUPPORT
Angular Contact Ball Bearing; 70MM Bore; 125MM Outside Diameter; 24MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
576,43 $ / Chaque
DISPONIBLE