SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
147 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsNombre de roulements1 (Single)
NSK
7310BYG ANGULAR CONTACT BALL BRG ; 50MM BOREX110MM ODX27MM W 1-ROW
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
361,32 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

SKF
7308 BECBP ANG CONTACT BALL BRG ; SIMPLE LIGNE BILLE SUPPORT
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
264,79 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

SKF
3207 A/C3 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; 35MMX72MMX27MM
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 27MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
174,74 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ

SKF
7315 BECBM ANG CONTACT BALL BRG ; SIMPLE LIGNE BILLE SUPPORT
Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 37MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 231,45 $ / Chaque
DISPONIBLE
40

QTÉ

SKF
3309 A/C3 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; 45MM IDX100MM ODX39.7MM WD DBL ROW
Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 39.7MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
313,50 $ / Chaque
DISPONIBLE
16

QTÉ