SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
5,094 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
GATES
3V315 ; SUPER HC COURROIE
V-Belt; 3V Series; 31-1/2" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
28,67 $ / Chaque
DISPONIBLE
19

QTÉ

NSK
6311C3 DEEP GROOVE BALL BRG ; 55MM BOREX120MM ODX29MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 29MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
118,53 $ / Chaque
DISPONIBLE
7

QTÉ

SKF
KM 27 BRG LOCKNUT ; NON-RETURNABLE
175MM Outside Diameter; 22MM Nominal Thickness; M135 X 2 Thread Size; 133.701MM Thread Pitch Diameter Min; 133.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-27 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
404,41 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

KOYO
K40X48X20H ; NRB CAGE AND ROLLER ASSEMBLY
Needle Bearing Roller Assembly; 40MM Bore; 48MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
24,21 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

REXNORD
20R HSB PM 1.375 WRAPFLEX 0789345 ; 0789345
Hub, Elastomeric Coupling; 1-3/8" Bore; 4" Outside Diameter; 3-5/8" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1.77" Length Thru Bore; 20R Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 4500 Maximum Speed; 2800In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
142,21 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ