NSK
7310BYG ANGULAR CONTACT BALL BRG ; 50MM BOREX110MM ODX27MM W 1-ROW
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
361,32 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
NU 326 ECM/C3 CYLINDRICAL RLR BRG ; CAGE CRB SIMPLE / MULTIPLE RANG
Cylindrical Roller Bearing; 130MM Bore; Straight; 280MM Outside Diameter; 58MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
3 808,71 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
6210ZZC3 DEEP GROOVE BALL BRG ; 50MM BOREX90MM ODX20MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
58,23 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
6204 DEEP GROOVE BALL BRG ; 20MM BOREX47MM ODX14MM W SR OPEN 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
14,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
7308 BECBP ANG CONTACT BALL BRG ; SIMPLE LIGNE BILLE SUPPORT
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
264,79 $ / Chaque
DISPONIBLE