DODGE
P26-8M-30-1108 HT250 SYNCH SPROCKET
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 26 Teeth; 38.1MM Face Width; Bushed; 75.006MM Flange OD; 64.846MM OD; 66.218MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 25MM Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
178,52 $ / Chaque
DISPONIBLE
GATES
P26-5MGT-25-MPB SYNCHRONOUS PULLEY ; 25MM BELT W 5MM BELT PIT 5M-25
25MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5MGT-25 Powergrip GT2 Belt Style; 26 Teeth; 27.432MM Face Width; Rough Bore; 48.26MM Flange OD; 40.234MM OD; 41.377MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.688" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI