SKF
MRC.R6F DEEP GROOVE BALL BRG ; NON-RETURNABLE 3/8"B 7/8"OD 9/32"WD
Single Row Ball Bearing; 3/8" Bore; 7/8" Outside Diameter; 9/32" Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
3306 A-Z/C3 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; NON-RETURNABLE 30MMB 72MMOD 30.2MM WD DR
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 30.2MM Width; 1 Metal Shield; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
6205ZC3 DEEP GROOVE BALL BEARING ; 25MM ID 52MM OD 15MM W SINGLE SHIELDED
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
MRC.5208MF ; CONTACT ANGULAIRE ROULEMENT A BILLES
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 30.2MM Width; 1 Metal Shield; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
MRC.5206CF DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; NON-RETURNABLE 30MMB 62MMOD 23.8MM WD
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.8MM Width; 1 Metal Shield; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI