SKF
MRC.5306MFFG ; CONTACT ANGULAIRE ROULEMENT A BILLES
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 30.2MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
3200 A-2ZTN9/C3 ; DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT
Angular Contact Ball Bearing; 10MM Bore; 30MM Outside Diameter; 14.3MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 24 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
MRC.5314CFFG BALL BRG ; DOUBLE RANG ANGULAIRE CONTACT
Angular Contact Ball Bearing; 70MM Bore; 150MM Outside Diameter; 63.5MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
MRC.5311CFFG BALL BRG ; DOUBLE RANG ANGULAIRE CONTACT
Angular Contact Ball Bearing; 55MM Bore; 120MM Outside Diameter; 49.2MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
3310 A-2Z/C3 DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; NON-RETURNABLE 50MMX110MMX44.4MM
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 44.4MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI