MARTIN SPROCKET & GR
80SDS13H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 13T HT BORE FOR SDS BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.657" Outside Diameter; 4.179" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SDS Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
114,08 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
50BTB13H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 13T HT BORE FOR 1008 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.911" Outside Diameter; 2.612" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1008 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI