MARTIN SPROCKET & GR
40JA16H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 165T HT 5/8" MIN PLAIN A PLATE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.814" Outside Diameter; 2-9/16" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; JA Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80BTB16H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 16T HT BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.627" Outside Diameter; 5.126" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60BTB16H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 16T HT BORE FOR 1610 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.22" Outside Diameter; 3.845" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BTB16H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 16T HT BORE FOR 1610 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.517" Outside Diameter; 3.204" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BTB16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 16T BORE FOR 1610 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.517" Outside Diameter; 3.204" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI