MARTIN SPROCKET & GR
TB26H100 SYNCHRONOUS BELT PULLEY ; 1" BELT WID 1/2"CH BELT PIT H STYLE
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 26 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 4-25/64" Flange OD; 4.084" Outside Diameter; 4.138" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
130,74 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
60BTB26 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 26T BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.627" Outside Diameter; 6.222" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TB WOODS
26H100-SDS SYNCHRONOUS PULLEY
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 26 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 4-3/8" Flange OD; 4.084" Outside Diameter; 4.138" Pitch Diameter; Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80BTB26H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 26T HT BORE FOR 2517 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.836" Outside Diameter; 8.296" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40BTB26 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" 26T BORE FOR 1610 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.418" Outside Diameter; 4.148" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI