MARTIN SPROCKET & GR
W1230D WORM GEAR ; 2-1/2" PITCH DIA 12 DP 1/2" FACE WIDTH
Worm Gear; 2-1/2" Pitch Diameter; 12 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.5" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Double; No Hardened Teeth
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
50TT530 COUPLE TAMER PIGNON
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.321" Outside Diameter; 5.979" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D60B30 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 30T DOUBLE 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 30 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.586" Outside Diameter; 7.175" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
TSUBAKI H41A30
Roller Chain Sprocket; 41 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.057" Outside Diameter; 4.783" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D50B30 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 30T DOUBLE 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 30 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.321" Outside Diameter; 5.979" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI