MARTIN SPROCKET & GR
60BS11HT 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 1T HT 1-1/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 60 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.005" Outside Diameter; 2.663" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80BTB11 ROLLER CHAIN SPROCKET ; TAPER BUSH SINGLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.006" Outside Diameter; 3.55" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1215 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80BS11HT 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 11T HT 1-1/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 80 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.006" Outside Diameter; 3.55" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D80B11H ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 11 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.006" Outside Diameter; 3.55" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BOSTON GEAR
NK11B ENGRENAGES EN ACIER DROIT ; STEEL
Spur Gear; 2.4" Pitch Diameter; 5 DP; 1-3/4" Face Width; Rough Bore; 11 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1.78" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI